Beli timah cair solder di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HAKKO Hexsol Bar SolderDeskripsi:-Bar solder. -For processing stainless steel and solder pots.atribut:
- Shape: Round bar shape
- Component: Tin 50%
- Size LxWxThickness: 295x3phimm
- SUPERIOR Lead Free SolderDeskripsi:-Sn (tin)and -Ag (silver)based solders are lead-free solders with reduced corrosion and burns when anti-corrosive bits are used. -Soldering of precision electric equipment.-Flux:JIS A classatribut:
- Alloy Composition: (tin:96.5%, silver:3%, copper:0.5%)
- Melting point: 227°C
- Wire Diameter: 2mm
- Magnaflux Spotcheck SKD-S2 (Developer) (Cairan Inspeksi Keretakan Logam)Deskripsi:Spotcheck® SKD-S2 adalah pengembang pelarut non-halogenasi yang memenuhi persyaratan utama untuk paduan khusus dan aplikasi nuklir. Spotcheck® adalah suspensi siap pakai dari partikel-partikel putih yang berkembang dalam pelarut cepat kering. Ini menghasilkan lapisan putih buram, yang memberikan latar belakang kontras yang sangat baik untuk indikasi penetran.atribut:
- Density: Bulk: 7.5 lb/gal (870 g/L)
- NPE-Free: Yes
- HAKKO Solder StandDeskripsi:-Pencil-type soldering iron can be used.
- ISHIKAWA Lead Free Resin Flux cored SolderDeskripsi:-Quick initial wetting, enabling soldering in short period of time.-Reduces scattering of solders and fluxes. -Wiring/connection of precision electric/electronic equipment.-Flux:JIS A classatribut:
- Melting point: 217 to 220°C
- SENJU METAL Lead Free Resin Flux cored SolderDeskripsi:-Quick initial wetting, enabling soldering in short period of time.-Reduces scattering of solders and fluxes. -Wiring/connection of precision electric/electronic equipment.-Flux:JIS A class
- goot Temperature Controlled Soldering Iron (Solder Elektrik)Deskripsi:-A ceramic heater with excellent electrical insulation and thermal conductivity is used.-Temperature control is possible at hand.-Equipped with 70W high power heater. -Lead-free solder compliant-With heat resistant cap
- MOTTRON Silicone Release NPDeskripsi:MOTTRON Silicone Release Agent merupakan bahan pelumas yang mencegah bahan-bahan dari getah / lekat-lekat. Tidak akan melekat atau membentuk residu yang tidak diinginkan. Tidak berbau, tidak berwarna, atau tak bemoda. Lubricant yang umum dipakai dimanapun, kecuali yang dipakai pada bagian yang akan dicat kemudian. Cairan silicon adalah jenis dimethyl polysiloxane. Clear, oily fluids (lengket), inert (tak bereaksi), tak berasa, tak berbau. Suatu kombinasi yang unik dari berbagai bahan derigan cairan silicon dari MOTTRON membuatnya cocok sekali untuk aneka plastik dan karet. Sebagai fluida heat transfer dan sebagai minyak defoamer. Fluida ini juga dipakai pada shock adsorbers (penyerapan yang bergetar), liquid timers, high temperature baths, liquid springs dan aplikasi lainnya. Tahan terhadap asam dan alkali, juga terhadap zat cair dan oksidasi. Cara Pemakaian: Kocok dahulu tabung aerosol. Tabung aerosol dalam posisi tegak dengan jarak 10 dilumasi.atribut:
- Size (g): 400
- Yuasa Water Accu (Air Aki)Deskripsi:- Air aki keluaran resmi dari Yuasa isi 1 Liter - Berkualitas dan sesuai standar pabrik resmi. - Warna cairan bening / putih. - Khusus untuk menambah air aki. - Gunakan saat kondisi mesin dingin. - Bukan untuk mengaktifkan aki baru. Untuk aki baru, gunakan air zuur. Dibuat dari air suling / dimineralisasi, sehingga tidak mengandung logam atau zat lainnya yg dapat merusak aki.atribut:
- Volume (ml): 1000
- Aica-Aibon 601 Series (Lem Kuning)Deskripsi:The name Aica Aibon and its pale yellow color has been widely recognized in Indonesia as one of the adhesive brands with strong durability and quality assurance from Japan. High-quality multipurpose adhesives manufactured since 1974.atribut:
- Appearance: Pale yellow viscous liquid
- Type of Aibon: Polish
- Non Toluene: No
- General Media: Aica HPL, Asbes, Carpet, Leather, Metal sheet, Paper, Wood
- Open Time (minute): 7 - 35
- Main Media: Plywood, Sponge
- Aion Plas Chamois Reguler (Lap Kanebo)Deskripsi:Kotoran dan noda mudah dihapus. Ideal untuk membersihkan kaca, kendaraan mobil, furniture, dll Diproduksi oleh Aion Co, Ltd, Jepang.
- HAKKO Tip CleanerDeskripsi:Flux effect prevents oxidation of the iron tip.atribut:
- Heater: Ceramic heater
- Iron tip: T18 series
- Power Supply (V): AC100
- Attached Iron Tip: T18-B
- Leak voltage (mV): <2
- Overall Length (mm): 233
- Power Consumption (W): 50
- Power Cord Length: 1.5m
- Power Cord Length (m): 1.5
- Set Temperature (°C): 200-500
- Tip Ground Resistance (ohm): <2
- HAKKO Cleaning SpongeDeskripsi:-Used for various soldering work by installing it on trowel stand.-Sponge style
- ASAHI Tire Pressure Gauge (Pengukur Tekanan Ban)Deskripsi:· Cegah kehilangan elektrolit dengan mengumpulkan dan mengembalikan cairan ke reservoir.atribut:
- Measurement range (kPa): 120-1200
- Measurement Accuracy (kPa): ±20
- Minimum Scale (kPa): 20
- Hose Length (mm): 500
- Dimensions (mm): 102x93x850
- Application For: Passenger Cars, Vans, Trucks & Buses
Daftar Harga timah cair solder Terbaru October 2026
| KRISBOW Kawat Timah Solder | Rp25.900 |
| HAKKO Hexsol Bar Solder | Rp90.900 |
| SUPERIOR Lead Free Solder | Rp2.099.900 |
| Magnaflux Spotcheck SKD-S2 (Developer) (Cairan Inspeksi Keretakan Logam) | Rp109.900 |
| HAKKO Solder Stand | Rp30.900 |
| ISHIKAWA Lead Free Resin Flux cored Solder | Rp1.399.900 |
| SENJU METAL Lead Free Resin Flux cored Solder | Rp3.099.900 |
| goot Temperature Controlled Soldering Iron (Solder Elektrik) | Rp119.900 |
| TRUSCO Flux | Rp179.900 |
| MOTTRON Silicone Release NP | Rp49.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Inspeksi%2C%20Pendeteksi%20Cacat/Pendeteksi%20Cacat/Magnaflux%20Spotcheck%20SKD-S2%20(Developer)%20(Cairan%20Inspeksi%20Keretakan%20Logam)/qjP103469955-2.jpg)



/3iP102642126-2.jpg)

/3vP103522139-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Lem%20Elastis/Aica-Aibon%20601%20Series%20(Lem%20Kuning)/P101546902-1.jpg)
/1jP103268055-1.jpg)
/g0P101549576-4.jpg)


/5oP104081204-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)